Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287596
Cod. Produttore
287596
Cod. EAN
8016978105496

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cestello Avvolgi Fibra
  • Applicazione: Scatola da incasso 503
  • Dimensioni imballo: 90 x 60 x 40 mm
  • Peso lordo: 0,012 kg
  • Pezzi per confezione: 1
  • Codice EAN: 8016978105496
  • Codice prodotto: 287596
  • Serie: OPO-503

Documentazione tecnica

Cestello avvolgi fibra progettato per l'installazione in scatole da incasso di tipo 503. Questo accessorio consente una gestione ordinata e sicura della fibra ottica, facilitandone l'organizzazione e la protezione all'interno dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni incassate, garantendo un montaggio stabile e affidabile senza occupare spazio aggiuntivo. Le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono un componente pratico e funzionale per l'installazione di sistemi in fibra ottica. Descrizione del produttore: Cestello Avvolgi Fibra per scatola da incasso 503.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Cassetta passante

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Optic Organizer OPO-503 Cestello Avvolgi Fibra Incasso 503