Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287447
Cod. Produttore
287447
Cod. EAN
8016978100682

Informazioni di prodotto

OPCABO4 CAVO 4 FO 250m INDOOR
Cavo in fibra ottica da interno con guaina LSZH con 4 Fibre monomodali 9/125 Diam. 4mm. Classificazione CPR Cca, s1a, d0, a1.

numero di fibre per ogni filo

1

numero di fibre

4

tipo di filo

cavo a tubo allentato

categoria

OS2

colore del rivestimento

nero

tipo di fibra

singlemode 9/125