›

OPC8IN CCA CAVO 8FO 500M INDOOR CCA

Cod. Rexel FY287737
Cod. Produttore 287737
Cod. EAN 8016978108121

Informazioni principali

  • Tipo: Fibra ottica monomodale
  • Numero fibre: 8
  • Dimensioni fibra: 9/125 µm
  • Categoria: G.657 Categoria A
  • Lunghezza: 500 m
  • Classificazione CPR: Cca s1a d0 a1
  • Uso: Interno (Indoor)
  • Serie: OPC8IN CCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica monomodale da interno con 8 fibre 9/125 (G.657 Categoria A). Classificazione CPR Cca, s1a, d0, a1.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

0,6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

OPC8IN CCA CAVO 8FO 500M INDOOR CCA