Descrizione del prodotto
Il ricevitore ottico ONTG-8GP-M è un dispositivo GPON progettato per il mercato business, caratterizzato da elevata versatilità e capacità di alimentare dispositivi in campo grazie alle 8 porte Giga Ethernet dotate di funzionalità PoE/PoE+ compatibili con lo standard IEEE802.3ah. Supporta la trasmissione dati asimmetrica con velocità di uplink fino a 1,25 Gbps e downlink fino a 2,5 Gbps, garantendo prestazioni elevate. Il dispositivo integra funzioni avanzate di sicurezza come la cifratura AES, gestione VLAN, IGMP snooping multicast e controllo MAC address learning. La gestione è flessibile tramite interfacce WebUI, SNMP e CLI, con supporto per upgrade software da remoto e monitoraggio intelligente. Progettato per un funzionamento silenzioso e senza ventole, offre un consumo contenuto e protezione da surriscaldamento, con un budget di potenza PoE fino a 120W e massimo 30W per porta, ideale per alimentare telecamere IP, telefoni VoIP e access point. La connettività ottica utilizza connettori SC/UPC monomodali con sensibilità fino a -28 dBm e saturazione ottica a -8 dBm. Le dimensioni compatte e il design robusto lo rendono adatto a installazioni professionali in ambienti di rete avanzati. Descrizione del produttore: Il ricevitore ottico ONTG-8GP-M,completa la gamma della famiglia degli ONT Fracarro, inserendosi in un segmento di mercato business grazie ad una maggiore versatilita e alla capacita di supportare i dispositivi in campo che necessitano di alimentazione.Le 8 porte Giga Ethernet sono infatti dotate di funzionalita PoE/PoE+ compatibile con IEEE802.3ah in grado di alimentare telecamere IP, telefoni VoIP, access point, etc.Il ricevitore ONTG-8GP-M soddisfa il protocollo standard FSAN ITU-T G.984.2, supporta la velocita di uplink/downlink asimmetrica di 1,25Gbps/2,5Gbps.