Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42032400
Cod. Produttore
42032400
Cod. EAN
8012952116854

Informazioni di prodotto

ONDA 1279 7X230LM CLD CELL ARG.S

Documentazione tecnica

ONDA 1279 LED 17W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

7

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ONDA 1279 LED 17W CLD CELL GREY9007