Descrizione del prodotto
Il terminale ottico OLT OLTG-1P2G1SW è progettato per la gestione della distribuzione dati su fibra ottica monomodale 9/125, ideale per strutture di piccole e medie dimensioni. Supporta soluzioni avanzate come broadcast television network, FTTP, FTTO, FTTR, video monitoring, enterprise LAN e Internet of Things. Dispone di 1 porta PON con SFP C++ incluso, 2 porte GE 10/100/1000M auto-negoziabili o 1 porta SFP+ 10GE, e supporta fino a 4096 VLAN con un backplane da 27.75 Gbps. È alloggiato in un rack 1U con alimentatore integrato e display per monitoraggio IP e stato ONT. La sezione ottica comprende connettore SC/UPC conforme ITU-T G.984/G.988, splitting massimo 1:128 (raccomandato 1:32 per il mercato business), con trasmissione fino a 20 km. Supporta velocità massime di 1.25 Gbps in uplink e 2.5 Gbps in downlink, con elevata sensibilità e potenza ottica. Le funzionalità software includono crittografia dati, multicast, gestione VLAN, aggiornamento software remoto e protocolli di gestione avanzati come CLI, WEB, TELNET, SSH, OMCI e MQTT. La gestione avanzata consente controllo porte, configurazione online ONT, gestione utenti e allarmi, con supporto per funzioni PON e switching layer 2. Il dispositivo è affidabile, efficiente e adatto a reti professionali di nuova generazione. Descrizione del produttore: Il terminale ottico OLT (Optical Line Terminal) OLTG-1P2G1SW nasce per gestire la distribuzione dei dati sulla fibra ottica monomodale 9/125 e viene installato in strutture di piccole e medie dimensioni per supportare lo sviluppo di soluzioni di broadcast television network, FTTP (fiber to the premise), FTTO (fiber to the office) e FTTR (fiber to the room), video monitoring network, enterprise LAN (Local Area Network), internet of things e altre applicazioni di rete.