› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Oliva aggancio M12 in alluminio resistente per sonde 157-159 settore elettrico

Cod. Rexel 2U641/03
Cod. Produttore 641/03
Cod. EAN 8024818004557

Informazioni principali

  • Tipo: Oliva di aggancio
  • Materiale: Alluminio
  • Filettatura: M12
  • Compatibilità: Sonde 157 - 159
  • Serie: 2U641/03

Descrizione del prodotto

Oliva di aggancio M12 progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Questo accessorio è compatibile con i modelli 157-159, offrendo una soluzione precisa e durevole per il collegamento e il supporto di elementi nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura performance costanti nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Oliva di aggancio ed introduzione realizzata in alluminio con filettatura M12. Adatto per sonde: 157 - 159.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Occhio

Accessorio

Parte di ricambio

Oliva aggancio M12 in alluminio resistente per sonde 157-159 settore elettrico