Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119854/100
Cod. Produttore
1119854/100
Cod. EAN
4044774557298

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4X1

Documentazione tecnica

Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 1 mm² assicura una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. Con una flessibilità superiore, OLFLEX CLASSIC 110 4X1 si adatta facilmente a diverse installazioni, rendendolo la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

resistente all’olio secondo EN 60811-404

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.5 mm

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

cifre

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

elemento ritorto

no

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

grigio

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del rivestimento

PVC

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110