Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119304/100
Cod. Produttore
1119304/100
Cod. EAN
4044774552378

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5

Documentazione tecnica

Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La configurazione a 4 conduttori con sezione di 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 perfetto per le tue esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

resistente all’olio secondo EN 60811-404

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.2 mm

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

marcatura filo

cifre

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

grigio

elemento ritorto

no

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Olflex Classic 110

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m