Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
resistente all’olio secondo EN 60811-404
numero di fili
12
diametro esterno circa
10.5 mm
isolamento filo
PVC
sezione nominale del conduttore
1 mm²
marcatura filo
cifre
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
tensione nominale U
500 V
colore del rivestimento
grigio
elemento ritorto
no
materiale del rivestimento
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
conduttore di protezione
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-15 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te