›

Maniglia OHYS3RH per interruttore protezione ELEE 318 0 ABB S.P.A.

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 318 0
Cod. Produttore ELEE 318 0
Cod. EAN 6417019412481

Informazioni principali

  • Descrizione: OHYS3RH MANIGLIA
  • Serie: OHYS3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529
  • Tipo: OH_ Handle

Descrizione del prodotto

OHYS3RH MANIGLIAEE 318 0 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione Descrizione del produttore: OHYS3RH HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHYS3

Maniglia OHYS3RH per interruttore protezione ELEE 318 0 ABB S.P.A.