Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1895
Cod. Produttore
1895
Cod. EAN
8016692134444

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR
  • Durezza: 70 Shore
  • Filettatura: metrica 40 mm
  • Dimensione PG: 29 mm
  • Tipo: O-ring
  • Serie: CE1895
  • Applicazione: raccordi filettati
  • Tenuta: efficace e duratura
O-ring in gomma nitrilica NBR con durezza 70 Shore, progettato per garantire una tenuta affidabile su filettature metriche M40 e PG29. Realizzato in materiale resistente e flessibile, assicura una perfetta adesione e protezione contro infiltrazioni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sigillo durevole e di qualità. La sua struttura compatta e il materiale di alta qualità lo rendono adatto per un utilizzo prolungato in ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1895 è un O-ring di alta qualità realizzato in gomma NBR con una durezza di 70 Shore. Questo componente è progettato per raccordi con filettatura metrica da 40 mm e si adatta perfettamente a dimensioni di filettatura PG da 29 mm. La sua costruzione in gomma garantisce una tenuta efficace e duratura, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. Scegli il CE1895 per prestazioni superiori nei tuoi progetti elettrici.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

39,84 mm

diametro interno

34,6 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

40

adatto per dimensione filettatura PG

29

Numero di passanti

1

Produttore

O-ring NBR 70 Shore tenuta raccordi M40 PG29 per impianti elettrici