Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1892A
Cod. Produttore
1892A
Cod. EAN
8016692580135

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR 70SH
  • Tipo: O-ring
  • Dimensione filettatura: PG 16
  • Resistenza: chimica e meccanica
  • Applicazioni: industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Quantità consigliata: 1000
  • Serie: CE1892A
Guarnizione O-ring realizzata in gomma nitrilica (NBR) con durezza 70 Shore, progettata per garantire un'elevata tenuta e resistenza all'usura. Adatta per filettature PG16, questa guarnizione offre affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando protezione contro infiltrazioni e perdite. Il materiale in gomma NBR conferisce ottima resistenza agli oli e ai fluidi, rendendo il prodotto ideale per utilizzi in ambienti industriali e impianti elettrici. La sua struttura compatta e il singolo passante ne facilitano l'installazione e l'adattabilità in diverse soluzioni tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1892A è un O-ring realizzato in gomma NBR 70SH, progettato per garantire una tenuta efficace. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità, con una dimensione di filettatura PG di 16.0000. La sua composizione in gomma offre un'ottima flessibilità e resistenza agli agenti chimici, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali. Scegli CE1892A per prestazioni affidabili nel tuo lavoro.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

23,91 mm

diametro interno

20,35 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

16

Numero di passanti

1

Produttore

O-ring guarnizione NBR 70SH tenuta filettatura PG16 industriale