Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1890
Cod. Produttore
1890
Cod. EAN
8016692134284

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR 70SH
  • Tipo: O-ring
  • Applicazione: tenuta affidabile
  • Dimensioni filettatura: PG 7
  • Resistenza: alta durabilità
  • Uso: progetti elettrici
  • Serie: CE1890
  • Funzione: guarnizione
O-ring in gomma nitrilica (NBR) con durezza 70 Shore, progettato per garantire una tenuta affidabile e duratura. Adatto per filettature PG7, questo guarnizione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all’olio, all’usura e a condizioni ambientali variabili. La qualità del materiale assicura elasticità e resistenza nel tempo, mantenendo la funzionalità degli impianti e prevenendo infiltrazioni. Prodotto versatile e indispensabile per la sicurezza e l’efficienza delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1890 è un O-ring realizzato in gomma NBR 70SH, progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta affidabile, rendendolo perfetto per dimensioni di filettatura PG 7. La sua costruzione in gomma assicura resistenza e durabilità, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Scegliere il CE1890 significa optare per qualità e affidabilità nel settore delle guarnizioni.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

14,38 mm

diametro interno

10,82 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

7

Numero di passanti

1

Produttore

O-ring NBR 70SH tenuta filettatura PG7 applicazioni elettriche