Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1890A
Cod. Produttore
1890A
Cod. EAN
8016692134307

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR 70SH
  • Tipo: O-ring di tenuta
  • Filettatura: metrica M16
  • Dimensione filettatura: PG 9 mm
  • Applicazione: uso industriale
  • Durabilità: alta resistenza
  • Serie: CE1890A
  • Affidabilità: elevata
O-ring realizzato in gomma nitrilica (NBR) con durezza 70 Shore, progettato per garantire una tenuta efficace su filettature metriche M16 e dimensioni PG 9. Questo componente di alta qualità assicura resistenza all’usura e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una protezione ottimale contro infiltrazioni e perdite. Il materiale in gomma garantisce elasticità e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi che richiedono precisione e sicurezza nelle giunzioni filettate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1890A è un O-ring di alta qualità realizzato in gomma NBR 70SH, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni che richiedono tenuta e resistenza. Con un raccordo per filettatura metrica di 16 mm e adatto per dimensioni di filettatura PG di 9 mm, questo prodotto è ideale per una varietà di utilizzi industriali. La sua costruzione in gomma assicura durabilità e affidabilità, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

15,98 mm

diametro interno

12,42 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

16

adatto per dimensione filettatura PG

9

Numero di passanti

1

Produttore

O-ring NBR 70SH tenuta filettatura M16 PG9 uso industriale