Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1889
Cod. Produttore
1889
Cod. EAN
8016692466583

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR
  • Durezza: 70 Shore
  • Tipo: O-ring
  • Filettatura: metrica 12.0000
  • Applicazione: tenuta affidabile
  • Resistenza: elevata
  • Flessibilità: buona
  • Serie: CE1889
Guarnizione O-ring realizzata in gomma nitrilica (NBR) con durezza 70 Shore, progettata per garantire un’ottima tenuta e resistenza all’usura in applicazioni elettriche. Adatta per raccordi con filettatura metrica da 12 mm, offre affidabilità e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Ideale per sigillature precise e sicure, questa guarnizione assicura protezione contro infiltrazioni e perdite, mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE1889 è un O-ring realizzato in gomma NBR con una durezza di 70 Shore. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta affidabile e duratura. Con un raccordo per filettatura metrica di 12.0000, l'O-ring CE1889 offre una perfetta compatibilità in vari sistemi. La sua costruzione in gomma garantisce resistenza e flessibilità, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. Scegli CE1889 per prestazioni ottimali e una tenuta sicura.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

12,81 mm

diametro interno

9,25 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

12

Numero di passanti

1

Produttore

O-ring guarnizione NBR 70 Shore filettatura M12 tenuta affidabile