›

O-ring 1/2 NPT acciaio inox AISI 316 guarnizione BUNA-N tenuta industriale e impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TB5262
Cod. Produttore 5262
Cod. EAN 5414363075516

Informazioni principali

  • Dimensione: 1/2 NPT
  • Materiale: AISI 316
  • Guarnizione: BUNA-N
  • Tipo: O-RING
  • Serie: TB5262
  • Tenuta: Liquidtight
  • Anello di ritenuta: Acciaio inox 316
  • Sigilli: Termoplastici stampati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

O-ring in acciaio inox AISI 316 con filettatura 1/2 NPT, dotato di guarnizione in BUNA-N, ideale per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione e tenuta affidabile in impianti elettrici e sistemi industriali. Descrizione del produttore: Liquidtight Sealing Gasket, 1/2 Inch, with 316 Stainless Steel Retainer Ring and Thermoplastic Molded Seals

Caratteristiche tecniche

esecuzione

o-ring

O-ring 1/2 NPT acciaio inox AISI 316 guarnizione BUNA-N tenuta industriale e impianti elettrici