Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
adatto per montaggio a parete
adatto per applicazione
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
alluminio
colore della scatola
grigio
materiale della copertura
plastica opalina
esecuzione della griglia
opaco
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
EV014417
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico/asimmetrico
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP54
resistenza agli urti
IK06
classe di protezione
I
protezione antincendio “D”
con segnalatore di movimento
con fotocellula
flusso luminoso effettivo
740 lm
colore della luce
bianco
temperatura del colore
3000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.5
numero di poli
3
Cod. Rexel: OSST8V18865G2 Cod. Produttore: ST8V18865G2 Cod. EAN: 4058075611658
Cod. Rexel: OSST8V18830G2 Cod. Produttore: ST8V18830G2 Cod. EAN: 4058075611610
Cod. Rexel: OSST8V58865G2 Cod. Produttore: ST8V58865G2 Cod. EAN: 4058075611771
Cod. Rexel: OSST8V58840G2 Cod. Produttore: ST8V58840G2 Cod. EAN: 4058075611757
Cod. Rexel: OSST8V36865G2 Cod. Produttore: ST8V36865G2 Cod. EAN: 4058075611719
Cod. Rexel: OSST8V36830G2 Cod. Produttore: ST8V36830G2 Cod. EAN: 4058075611672
Cod. Rexel: MC1400500N Cod. Produttore: 1400500N Cod. EAN: 8033706354230
Cod. Rexel: MC1400400N Cod. Produttore: 1400400N Cod. EAN: 8033706351635
Cod. Rexel: MC1400300N Cod. Produttore: 1400300N Cod. EAN: 8033706351628
Cod. Rexel: LE060415 Cod. Produttore: 060415 Cod. EAN: 3245060604158
Cod. Rexel: AILMLL113200N Cod. Produttore: LL113200N Cod. EAN: 8012680110469
Cod. Rexel: DS43181500 Cod. Produttore: 43181500 Cod. EAN: 8012952620757
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te