Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOUTFACEDG830
Cod. Produttore
OUTFACEDG830G
Cod. EAN
4058075074750

Informazioni di prodotto

OUTDOOR FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali
  • Tipo di protezione: IP54
  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Disponibile con e senza sensore di movimento
  • Struttura disponibile in due colori: bianco e grigio scuro
  • Diffusore in policarbonato opale con copertura in vetro trasparente

Vantaggi prodotto
  • Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
  • 5 anni di garanzia
  • Installazione facile e veloce
  • Flusso luminoso uniforme

Aree applicative
  • Esterni
  • Facciate di edifici
  • Illuminazione per l'ingresso
  • Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

Apparecchiatura / Accessori
  • Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


Produttore

O FACADE EDGE 12W/3000K GY IP54