Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM292195
Cod. Produttore
292195
Cod. EAN
4015082921958

Informazioni di prodotto

NZM1-XHIVR CONTATTI AUSILIARI ANTICIPATI
NZM1-XHIVR CONTATTI AUSILIARI ANTIC292195 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari Descrizione del produttore: NZM1-XHIVR CONTATTI AUSILIARI ANTIC292195 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Produttore

NZM1-XHIVR Contatti Ausiliari Anticipati per Quadri Elettrici Eaton Industries