Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46NVR.16N
Cod. Produttore
46NVR.16N
Cod. EAN
8007352777606

Informazioni di prodotto

NVR 16Ch 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NVR a 16 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 2 max 10 TB, connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM CCTV Manager. Dimensioni 380x268x45 mm

larghezza

380 mm

altezza

45 mm

profondità

268 mm

velocità di trasmissione max.

1000 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

Altro

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

16

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE

Produttore

NVR 16 canali 8MP H.265s HDD 2TB per videosorveglianza professionale NDAA