Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11H44V100L
Cod. Produttore
C11H44V100L
Cod. EAN
3606481993069

Informazioni di prodotto

NSXm 70kA Vigi 100A 4P EverLink_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSXm 100H, 70kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 100A, connettori EverLink

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

440 V

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

60 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

protezione dalle dispersioni a terra integrata

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1500 A

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

Produttore

Interruttore, ComPacT NSXm 100H, 70kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 100A, connettori EverLink