Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC12F3TM125L
Cod. Produttore
C12F3TM125L
Cod. EAN
3606481990648

Informazioni di prodotto

NSXm 36kA TM125D 3P EverLink_T
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MGC12F3TM125L è un apparecchio da incasso della linea ComPacT NSXm New Gen, progettato per una tecnica di installazione fissa. Grazie al raccordo a vite, garantisce una connessione sicura e affidabile per il circuito elettrico principale. Con una robusta costruzione, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. La sua progettazione avanzata assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente in ogni situazione.

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

Produttore

NSXM 36KA TM125D 3P EVERLINK T