Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC12B34V160B
Cod. Produttore
C12B34V160B
Cod. EAN
3606481992635

Informazioni di prodotto

NSXm 25kA Vigi 160A 3P capocorda_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSXm 160B, 25kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 160A, busbar/connettori

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

440 V

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

94.5 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

protezione dalle dispersioni a terra integrata

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2000 A

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

Produttore

Interruttore, ComPacT NSXm 160B, 25kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 160A, busbar/connettori