Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11B4TM100L
Cod. Produttore
C11B4TM100L
Cod. EAN
3606481990235

Informazioni di prodotto

NSXm 25kA TM100D 4P/4R EverLink_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSXm 100B, 25kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), Sganciatore TMD 100A, connettori EverLink

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

100 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

numero di poli

4

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 A

adatto per montaggio su guida a cappello

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

Produttore

Interruttore, ComPacT NSXm 100B, 25kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), Sganciatore TMD 100A, connettori EverLink