Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11E44V025B
Cod. Produttore
C11E44V025B
Cod. EAN
3606481992482

Informazioni di prodotto

NSXm 16kA Vigi 25A 4P capocorda_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSXm 100E, 16kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 25A, connettori/busbar

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

25 A

tensione nominale

440 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

375 A

numero di poli

4

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

15 A

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Serie

ComPacT_NSXm_New_Gen

Produttore

Interruttore, ComPacT NSXm 100E, 16kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 25A, connettori/busbar