Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC63F4TM500D
Cod. Produttore
C63F4TM500D
Cod. EAN
3606482003408

Informazioni di prodotto

NSX500F TM-DC 36 kA 4P_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSX500F DC, 36kA/750VDC, 4 poli, Sganciatore TM-DC 500A

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

750 V

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

500 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP3X

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Interruttore, ComPacT NSX500F DC, 36kA/750VDC, 4 poli, Sganciatore TM-DC 500A