Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC25V32D250
Cod. Produttore
C25V32D250
Cod. EAN
3606482001619

Informazioni di prodotto

NSX250HB1 75kA Mlogic-2.2 250A 3P3R_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore, ComPacT NSX250HB1, 75kA/690VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 2.2 250A

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 V

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

375 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

225 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Interruttore, ComPacT NSX250HB1, 75kA/690VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 2.2 250A