Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC16N3
Cod. Produttore
C16N3
Cod. EAN
3606481999399

Informazioni di prodotto

NSX160N 50kA 3P senza sganciatore_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base interruttore, ComPacT NSX160N, 50kA/415VAC, 3 poli, valore nominale telaio 160A, senza Sganciatore

tensione nominale

690 V

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

3

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Base interruttore, ComPacT NSX160N, 50kA/415VAC, 3 poli, valore nominale telaio 160A, senza Sganciatore

(pz.)