Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33442
Cod. Produttore
33442
Cod. EAN
3303430334422

Informazioni di prodotto

NS800NA telecom fisso 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Compact NS800NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 3 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione fissa ed è azionato elettricamente da un comando a motore. La corrente di esercizio è 800A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include i connettori di alimentazione anteriori e posteriori. Dimensioni: 327 mm (larghezza), 210 mm (altezza) e 147 mm (profondità). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

azionamento a motore integrato

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

220 V

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

800 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di contatti ausiliari, invertitori

5

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

nero

sganciatore di tensione opzionale

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Sezionatore Compact NS800 NA - 800 A - 3 poli