Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33380
Cod. Produttore
33380
Cod. EAN
3303430333807

Informazioni di prodotto

NS800N tel p mobile 3P senza Mlogic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un blocco interruzione Compact NS800N, 800 A, 50 kA a 415 V AC a 50/60 a 3 poli. È adatto per dispositivi estraibili azionati elettricamente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (L) x 210 mm (H) x 147 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore navale.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

800 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

azionamento a motore integrato

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Interruttore Compact NS800N - 800 A - 3 poli - Estraibile - S/sganciatore