Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente nominale permanente Iu
630 A
tensione nominale
690 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
azionamento a motore opzionale
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
1260 A
numero di poli
3
segnalatore di intervento presente
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
50 kA
apparecchio completo con unità di sicurezza
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
252 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
1.5 A
protezione dalle dispersioni a terra integrata
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
Serie
ComPact_NS__gt__630A
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: ABSAXT1B125TMDN Cod. Produttore: XT1B125TMDN Cod. EAN: 8015644007911
Cod. Rexel: ABSAXT1B63TMD4 Cod. Produttore: XT1B63TMD4 Cod. EAN: 8015644007232
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD4 Cod. Produttore: XT1B160TMD4 Cod. EAN: 8015644694548
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ABSAXT1B125TMD4 Cod. Produttore: XT1B125TMD4 Cod. EAN: 8015644007263
Cod. Rexel: ABSAXT1B100TMD4 Cod. Produttore: XT1B100TMD4 Cod. EAN: 8015644007256
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te