Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG34027
Cod. Produttore
34027
Cod. EAN
3303430340270

Informazioni di prodotto

Sezionatore Compact NS2000 NA - 2000 A - 3 poli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Compact NS2000NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 3 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione fissa, collegato anteriormente ed azionato manualmente. La corrente di esercizio è 2000A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include i connettori di alimentazione anteriori e posteriori. Dimensioni: 350 mm (larghezza), 420 mm (altezza) e 160 mm (profondità). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

32 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tensione d’esercizio nominale

220 V

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

2000 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di contatti ausiliari, invertitori

5

numero di poli

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

nero

sganciatore di tensione opzionale

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

NS2000NA FISSO ANT 3P