Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC160N4FM
Cod. Produttore
C160N4FM
Cod. EAN
3606482098213

Informazioni di prodotto

NS1600N fisso 4P senza Mlogic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
base interruttore, ComPacT NS1600N, 50 kA a 415 VAC, 1600A, 4P, fisso, azionato manualmente, senza Sganciatore

tensione nominale

690 V

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente nominale permanente Iu

1600 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

base interruttore, ComPacT NS1600N, 50 kA a 415 VAC, 1600A, 4P, fisso, azionato manualmente, senza Sganciatore