Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800642
Cod. Produttore
2800642
Cod. EAN
4046356614979

Informazioni di prodotto

Scaricatori di sovratensioni tipo 2

Documentazione tecnica

Scaricatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 600 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento di base a 3 poli, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione permanente DC max.

800 V

max. tensione PV

800 V

livello di protezione

2.7 kV

livello di protezione L-N

2.7 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

Produttore

NLC-OP2-LCD-076-4X20