› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

NIPPLO PG48

Cod. Rexel LE86420
Cod. Produttore 86420
Cod. EAN 8009561130296

Informazioni principali

  • Filettatura: PG48
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Nippli
  • Connessione: Filettati femmina
  • Uso: Giunzione tubi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nippli Filettatura PG in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: PG48

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

NIPPLO PG48