› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

NIPPLO PG36

Cod. Rexel LE86418
Cod. Produttore 86418
Cod. EAN 8009561130272

Informazioni principali

  • Filettatura: PG36
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Funzione: Giunzione filettati femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nippli Filettatura PG in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

NIPPLO PG36