› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

NIPPLO M25

Cod. Rexel LE86423
Cod. Produttore 86423
Cod. EAN 8009561197091

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Nipplo filettato
  • Connessione: Due filettati femmina
  • Serie: RTA
  • Uso: Giunzione tubi
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nippli Filettatura ISO in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

NIPPLO M25