› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

NIPPLO M20

Cod. Rexel LE86422
Cod. Produttore 86422
Cod. EAN 8009561197060

Informazioni principali

  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Nipplo
  • Funzione: Giunzione filettati
  • Compatibilità: Filettati femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nippli Filettatura ISO in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

NIPPLO M20