› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NH 3C 160A 500V GG

Cod. Rexel MSV235170
Cod. Produttore V235170
Cod. EAN 3605340311303

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo di fusibile: gG
  • Classe di protezione: Full range breaking
  • Applicazione: Protezione cavi e apparecchi
  • Compatibilità: Sistema NH a innesto
  • Serie: Fusibili NH IEC
  • Interruzione corrente: Alta capacità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NH system is classified among plug-in fuse systems and is composed of: fuse-base (possibly including terminal covers and phase barriers) fuse-link with blade contact fuse-link replacement device (LV HRC fuse puller) Since the design of this system cannot guarantee non-interchangeability of rated current it must be handled by a qualified professional. Type gG NH fuse-links are full range breaking capacity fuse-links and are used to protect cables and equipment. They can interrupt any current surge, from the lowest fusing current up to their breaking capacity, and so can be used alone as protection. They also protect electrical devices and industrial set-ups from the electrodynamic effects of very high short-circuit currents.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

160 A

tensione nominale

500 V

potere di interruzione nominale

120 kA

dimensione

HPC3

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

15 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC3

Capacità di rottura nominale CA

120 kA

Serie

Fusibili NH IEC,IEC NH Fuse Links

NH 3C 160A 500V GG