› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NH 00 40A 500V GG

Cod. Rexel MSG219817
Cod. Produttore G219817
Cod. EAN 8430399001104

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo interruttore: NH 00
  • Grado di protezione: GG
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: MSG219817
  • Durata: Lunga e affidabile

Descrizione del prodotto

Il MSG219817 è un interruttore NH 00 da 40A e 500V, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta un'affidabilità costante. Il design robusto e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianto, offrendo una soluzione efficiente per la protezione dei circuiti elettrici. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il MSG219817 è un interruttore NH 00 da 40A e 500V, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta un'affidabilità costante. Il design robusto e le specifiche tecniche lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianto, offrendo una soluzione efficiente per la protezione dei circuiti elettrici. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.
NH 00 40A 500V GG