› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

NH 00 100A 500V GG

Cod. Rexel MSF201347
Cod. Produttore F201347
Cod. EAN 8430399001142

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo di fusibile: GG
  • Classe: NH 00
  • Protezione: Interruttore fusibile
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Serie: MSF201347

Descrizione del prodotto

Il dispositivo NH 00 100A 500V GG è un interruttore fusibile progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una capacità nominale di 100A e una tensione di 500V, è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo interruttore è adatto per una varietà di installazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Grazie al suo design, facilita il montaggio e la manutenzione, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse elettriche. Descrizione del produttore: Il dispositivo NH 00 100A 500V GG è un interruttore fusibile progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una capacità nominale di 100A e una tensione di 500V, è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo interruttore è adatto per una varietà di installazioni, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Grazie al suo design, facilita il montaggio e la manutenzione, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse elettriche.
NH 00 100A 500V GG