Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEQUEEN
Cod. Produttore
QUEEN

Informazioni di prodotto

Sirena esterna 1 tromba, LED e griglia, 13,8 V, 220×220×70 mm, 1,2 kg, EN50131-4 Gr3.
Descrizione del produttore: Sirena autoalimentata per esterni, dotata di 1 tromba con LED di segnalazione dello stato e griglia di protezione, offre un design discreto ed efficace. Il contenitore a basso profilo in ABS bianco, abbinato a un vetrino in ABS, garantisce resistenza e un'estetica moderna.Caratteristiche tecnicheDesign e Costruzione:Contenitore in ABS bianco a basso profiloVetrino in ABS per protezione e visibilitàFunzionamento:Alimentazione 13,8 Vcc (batteria mod. BATT1.312G non inclusa)Assorbimento in allarme: 1,5 ADimensioni e Peso:Dimensioni: L 220 mm x H 220 mm x P 70 mmPeso: 1,2 kgCertificazione:Conforme a EN50131-4, grado 3, classe ambientale IV.Questa sirena è ideale per impianti di sicurezza esterni, garantendo prestazioni elevate e affidabilità in condizioni operative critiche.

tensione nominale

13,8 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

corrente assorbita

1500 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

NEW SIRENA 1TROMBA LED STATO IMP.TO