› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

NEW SDT200 CON ANTISTRISCIAMENTO, P

Cod. Rexel IESDT200S
Cod. Produttore SDT200S

Informazioni principali

  • Portata: 15 metri
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 13 mA riposo/allarme
  • Dimensioni: 64x48x110 mm
  • Peso: 120 g
  • Certificazioni: EN50131-2-4 grado 2
  • Protezione: Antimascheramento e antistrisciamento
  • Serie: IESDT200S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) con antimascheramento e antistrisciamento per interni, progettato per garantire la massima sicurezza e ridurre i falsi allarmi.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW) per una rilevazione precisa e affidabile.Anti-mascheramento selezionabile con dip-switch interno.Anti-strisciamento per rilevare movimenti rasoterra.Portata operativa: 15 metri.Montaggio: a parete o ad angolo con snodo opzionale (mod. ISND).Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:13 mA a riposo.13 mA in allarme.11 mA con MW disabilitata.Dimensioni: L 64 × P 48 × H 110 mm.Peso: 120 g.Certificazioni: EN50131-2-4 grado 2,classe ambientale II.Versione alternativa: SDT200S9F con frequenza MW 9,9 GHz per installazione di 2 sensori affiancati.Adatto per la protezione di ambienti interni in cui è necessaria una rilevazione avanzata, anche in condizioni critiche.
NEW SDT200 CON ANTISTRISCIAMENTO, P