› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

NEW SDT200 ANTITRISCIAMENTO, P.15MT

Cod. Rexel IESDT200S9F
Cod. Produttore SDT200S9F

Informazioni principali

  • Tipo: Doppia tecnologia
  • Portata: 15 metri
  • Frequenza MW: 9,9 GHz
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 13 mA
  • Dimensioni: 64x48x110 mm
  • Certificazioni: EN50131-2-4 Grado 2
  • Serie: IESDT200S9F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) con antimascheramento e antistrisciamento per interni, progettato per garantire la massima sicurezza e ridurre i falsi allarmi.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW, Frequenza MW 9,9 GHz) per una rilevazione precisa e affidabile.Anti-mascheramento selezionabile con dip-switch interno.Anti-strisciamento per rilevare movimenti rasoterra.Portata operativa: 15 metri.Montaggio: a parete o ad angolo con snodo opzionale (mod. ISND).Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:13 mA a riposo.13 mA in allarme.11 mA con MW disabilitata.Dimensioni: L 64 × P 48 × H 110 mm.Peso: 120 g.Certificazioni: EN50131-2-4 Grado 2, classe ambientale II.Adatto per la protezione di ambienti interni in cui è necessaria una rilevazione avanzata, anche in condizioni critiche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

64 mm

altezza

110 mm

profondità

48 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

area di rilevazione

80 GRADO

NEW SDT200 ANTITRISCIAMENTO, P.15MT