Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351500
Cod. Produttore
351500
Cod. EAN
8005543762714

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20-27 Vdc
  • Telecamera: 5 MP CMOS
  • Campo visivo: 151° diagonale
  • Angolo orizzontale: 119°
  • Angolo verticale: 92°
  • Assorbimento: 165 mA
  • Protezione: IP54
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo audio video Sfera per la realizzazione di impianti video a colori 2 FILI. Dotato di telecamera Alta Qualità da 5 MP grandangolare con filtri digitali e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. ll segnale video viene trasmesso ai videocitofoni tramite codifica PAL su tecnologia SCS BUS 2 Fili. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Angolo di visione orizzontale (119°), angolo di visione verticale (92°). Consente l’attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali e di sintesi vocale multilingua, (attivabile solo da software TiSferaDesign), per la segnalazione dello stato del funzionamento : apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con gli specifici frontali di finitura Sfera New e Sfera Robur. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

profondità di incasso

20 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

115 mm

altezza piastra frontale

91 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Serie

SFERA

Produttore

NEW MODULO A/V EVOLUTO 2 FILI SFERA

€ 690,84 x 1 pz.
(pz.)