Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Centrale di Gestione Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYNTASC
Cod. Produttore
KIZYNTASC

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 13,56 MHz
  • Compatibilità: KIZYN, KIZYNC, KIZYNT, KIZYNTC
  • Materiale: ABS robusto
  • Dimensioni: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Peso: 95 g
  • Distanza max: 100 m
  • Alimentazione: 4 conduttori
  • Serie: KIZYNT
Descrizione del produttore: Lettore NFC con tasca porta tessera, progettato per il controllo accessi e compatibile con i modelli KIZYN (cod. 01), KIZYNC (cod. 01), KIZYNT e KIZYNTC. Realizzato in ABS, questo lettore presenta dimensioni compatte (9,9 cm x 9,9 cm x 2,8 cm) e un peso di 95 g, ideale per installazioni che richiedono discrezione e affidabilità.Caratteristiche tecnicheTecnologia:Operante a 13,56 MHz per la lettura NFCFunziona con tessere NFC per l'identificazione degli utentiCompatibilità:Compatibile con i lettori della linea KIZYN, KIZYNC, KIZYNT e KIZYNTCAlimentazione:Alimentazione dalla centralina mediante un cavo a 4 conduttori (2 per alimentazione + 2 per segnale A e B)Distanza massima supportata: 100 mCostruzione:Realizzato in materiale ABS per una robustezza elevataCertificazione:Conforme alle normative CEQuesta soluzione offre un'elevata affidabilità e facilità di integrazione in impianti di controllo accessi, l'ideale per l'attivazione dei carichi all'interno di una stanza.

larghezza

99 mm

altezza

99 mm

profondità

28 mm

portata max.

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

NEW LETTORE NFC CON TASCA PORTA TES