Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETASTKIZYN
Cod. Produttore
TASTKIZYN

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modelli KIZYN
  • Materiale: ABS resistente
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Peso: 95 g
  • Uso: Ambienti industriali
  • Funzione: Lettore NFC
  • Serie: KIZY
Descrizione del produttore: Il lettore NFC di ricambio è compatibile con una vasta gamma di modelli KIZY, inclusi i seguenti:KIZYN (cod. 0001)KIZYT (cod. 0002)KIZYTA (cod. 0003)KIZYTC (cod. 0002)KIZYTCA (cod. 0004)KIZYNC (cod. 0001)KIZYQRSKIZYQR (cod. 0003)KIZYNTCQuesto lettore NFC è progettato per essere un componente di ricambio facilmente sostituibile, per garantire una continua compatibilità e operatività con i sistemi NFC dei dispositivi KIZYN.Il dispositivo è costruito in materiale ABS, che gli conferisce robustezza e resistenza. È dotato di un grado di protezione IP65, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per l'uso in ambienti industriali o esterni.Le dimensioni del lettore sono:Larghezza: 9,9 cmAltezza: 9,9 cmProfondità: 2,8 cmIl peso del dispositivo è di 95 g, rendendolo leggero e facile da installare.Caratteristiche tecniche:Compatibilità: Con una vasta gamma di modelli KIZYN (vedi lista completa)Materiale: Realizzato in ABS, resistente e durevoleGrado di protezione: IP65, resistente a polvere e spruzzi d’acquaDimensioni:Larghezza: 9,9 cmAltezza: 9,9 cmProfondità: 2,8 cmPeso: 95 gUtilizzo pratico:Questo lettore NFC di ricambio è ideale per applicazioni che richiedono una lettura NFC sicura e affidabile. La sua compatibilità con diversi modelli KIZYN e la protezione IP65 lo rendono perfetto per ambienti industriali o esterni, dove è essenziale mantenere la funzionalità del sistema NFC in condizioni ambientali difficili.

larghezza

99 mm

altezza

99 mm

profondità

28 mm

Materiale del corpo

Plastica

Produttore

NEW LETTORE NFC AGGIUNTIVO/RICAMBIO