› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

NEW LETTORE MIX STAND-ALONE + 5 TES

Cod. Rexel IEKIZYNT
Cod. Produttore KIZYNT

Informazioni principali

  • Modalità riconoscimento: NFC e codice
  • Utenti supportati: fino a 1000
  • Configurazione: Wi-Fi locale
  • Dimensioni tastiera: 9,9x9,9x2,8 cm
  • Grado protezione: IP65
  • Uscita elettroserratura: 10 A/250 V
  • Alimentazione: 230 V / 12 V – 1 A
  • Serie: MIX NFC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema integrato stand-alone MIX NFC con tastiera numerica per il comando dell'elettroserratura. Progettato per il controllo accessi, il dispositivo riconosce gli utenti tramite codice numerico personalizzabile o tessera NFC, ed è configurabile tramite connessione Wi‑Fi locale.Caratteristiche tecnicheModalità di riconoscimento:Utilizzo di tessera NFC (5 tessere incluse)Codice numerico personalizzabileGestione utenti:Supporta fino a 1000 utentiConfigurazione e log:Configurabile tramite una pagina web in locale (Wi‑Fi)Mantenimento del log degli eventi per 30 giorniCostruzione e protezione:Tastiera in ABS, dimensioni: 9,9 x 9,9 x 2,8 cm; peso 95 gGrado di protezione IP65, per utilizzo interno/esternoAlimentazione dalla centralina tramite cavo a 4 conduttoriCompatibilità lettori:Gestisce fino a 4 lettori, scelti tra:KIZYNTASCTASTKIZYT (cod. 0001)TASTKIZYTA (cod. 0002)TASTKIZYN (cod. 0003)TASTKIZYQR (cod. 0004)Centralina:Dimensioni: 10,5 x 11,2 x 3,0 cm; peso 165 gDispone di 2 contatti di uscita per il comando dell'elettroserratura (NA, max 10 A/250 V)Alimentata tramite Alimentatore incluso 230 V / 12 V – 1 ACertificazione:Conforme agli standard CEQuesto sistema integrato offre una soluzione completa e flessibile per il controllo accessi, combinando tecnologia NFC, interfaccia numerica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

99 mm

altezza

99 mm

profondità

28 mm

portata max.

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP65

NEW LETTORE MIX STAND-ALONE + 5 TES