› Sicurezza › Controllo Accessi › Lettori di Controllo Accesso Autonomo

NEW LETTORE MIX NFC CLOUD CON 5 TES

Cod. Rexel IEKIZYNTC
Cod. Produttore KIZYNTC

Informazioni principali

  • Tastiera: 12 tasti
  • Utenti max: 100000
  • Riconoscimento: NFC + codice
  • Configurazione: Wi-Fi web
  • Grado protezione: IP65
  • Alimentazione: 230V/12V - 1A
  • Contatti uscita: 2 x NA 10A/250V
  • Serie: KIZYNTC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sistema abbina la tecnologia NFC alla tastiera numerica è una soluzione stand-alone per il controllo degli accessi, progettata per il comando dell'elettroserratura. Include un alimentatore 230 V / 12 V e 5 tessere NFC in dotazione, ed offre una gestione/configurazione utenti in Cloud con supporto fino a 100.000 utenti (tessere).Caratteristiche tecnicheModalità di riconoscimento:Riconoscimento mediante tessera NFC e codice numerico personalizzabileConfigurazione e connettività:Configurazione facile tramite pagina web con connessione Wi‑Fi localePossibilità di attivare il servizio API per integrazioni avanzateFunzione di alert avanzati e mantenimento del log per 3 mesiUtilizzo:Progettato per impieghi sia in ambienti interni che esterniTastiera in materiale ABS con grado di protezione IP65Dimensioni tastiera: L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm; Peso: 95 gAlimentazione fornita dalla centralina tramite cavo a 4 conduttori (2 per alimentazione, 2 per segnale)Compatibilità lettori:Supporta fino a 4 lettori, scelti tra:KIZYNTASCTASTKIZYT (cod. 0001)TASTKIZYTA (cod. 0002)TASTKIZYN (cod. 0003)TASTKIZYQR (cod. 0004)Centralina:Dimensioni: L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm; Peso: 165 gDotata di 2 contatti di uscita per il comando dell'elettroserratura in modalità NA (max 10 A / 250 V)Alimentazione tramite Alimentatore incluso (230 V / 12 V – 1 A)Certificazione e Servizi:Certificata CEPrevede un canone annuale per l’utilizzo del pannello Cloud (primi 2 anni gratuiti)Questa soluzione offre una gestione centralizzata, flessibile e sicura degli accessi, combinando tecnologia NFC e interfaccia numerica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

99 mm

altezza

99 mm

profondità

28 mm

portata max.

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP65

NEW LETTORE MIX NFC CLOUD CON 5 TES